{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ pièce max. | 100 mm | |
Largeur b2 | 1,6 mm | |
Hauteur h1 | 24,8 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Lame de tronçonnage acier 32/2,2 mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
69,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
122,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
123,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
101,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non | non |
Pour ⌀ pièce max. | 100 | 50 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Hauteur de lame h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Type d'utilisation | neutre | neutre | neutre | neutre |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage |