Upichovacia planžeta, oceľ 32/2,2

Č. pol.: 273000 32/2,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 100 mm
Šírka b2 1,6 mm
Výška h1 24,8 mm
Celková dĺžka L 150 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273000 32/2,2
EAN/GTIN 4045197941640

Popis

Použitie:

Iba v spojení s upichovacími doštičkami č. 273010.

Vhodné pro:

Držiak č. 273896273898 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Rozsah dodávky:

Vrátane kľúča na výmenu doštičiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka