Szczypce półokrągłe Professional ESD zakrzywiony kształt, ok. 45° 120 mm, 4 3/4″

Nr art.: 26802
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
Seria Professional ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Z uchwytem zak
Właściwości antystatyczna
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 9655
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26802
EAN / GTIN 4010995268022
Numer producenta 26802
Numer L L60080 11
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 170 x 100 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Przede wszystkim do precyzyjnego chwytania i formowania.
  • Normy: DIN ISO 9655.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • Długość całkowita (Cal): 4 3/4″
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional ESD" Zobacz wszystkie