Pęseta precyzyjna Professional ESD typ 5 5, 110 mm

Nr art.: 32334
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
Seria Professional ESD
Oznaczenie producenta Präzisionspinzette Professional ESD Typ 5
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor czarny
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki Stal stopowa
Właściwości uchwytu antystatyczna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Z uchwytem tak
Właściwości właściwości antymagnetyczne; stal nierdzewna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32334
EAN / GTIN 4010995323349
Numer producenta 32334
Numer L L60070 3216
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 244 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Pęseta precyzyjna do chwytania i trzymania elementów elektronicznych.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: 5
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 110 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional ESD" Zobacz wszystkie