{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Professional ESD | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | antystatyczna | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Długość całkowita | 115 mm |
| Numer artykułu | 26821 | |
| EAN / GTIN | 4010995268213 | |
| Numer producenta | 26821 | |
| Numer L | L60080 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |