Pęseta SMD Professional ESD typ 12 12, 120 mm

Nr art.: 32338
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
Oznaczenie producenta SMD-Pinzette Professional ESD Typ 12
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Kształt końcówki wersja płaska; Wąskie; Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 45 stopni
Materiał końcówki Stal stopowa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości właściwości antymagnetyczne; stal nierdzewna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia Powierzchnia matowa; lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32338
EAN / GTIN 4010995323387
Numer producenta 32338
Numer L L60070 2166
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 137 x 10 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Pęseta specjalna SMD do poziomego chwytania elementów.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: 12
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie