Szczypce Professional ESD do cięcia bocznego szeroka, ostro zakończona główka z uskokiem 115 mm, 4 1/2″

Nr art.: 26816
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Seitenschneider Professional ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Żółty; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości antystatyczna
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita L 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26816
EAN / GTIN 4010995268169
Numer producenta 26816
Numer L L60080 51
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 119 x 85 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Uniwersalne szczypce tnące boczne dla elektroników, do cięcia drutów o różnym stopniu twardości.
  • Normy: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Średnica max (mm): 1 mm
  • Długość całkowita (мм): 115 mm
  • Długość całkowita (Cal): 4 1/2″
  • Siła cięcia: 7
  • Drut miękki (mm): 1.4 mm
  • Drut średnio twardy (mm): 1 mm
  • Drut twardy (mm): 0.4 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie