Pęseta precyzyjna Professional ESD typ 2a 2a, 120 mm

Nr art.: 32329
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria Professional ESD
Oznaczenie producenta Professional ESD Typ 2a
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Kształt końcówki kształt okrągły
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki Stal stopowa
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe; antystatyczna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Z uchwytem zak
Właściwości właściwości antymagnetyczne
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32329
EAN / GTIN 4010995323295
Numer producenta 32329
Numer L L60080 29
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 143 x 9 x 5 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Pęseta precyzyjna do chwytania i trzymania elementów elektronicznych.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: 2a
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional ESD" Zobacz wszystkie