Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD vyhnutý tvar, cca 45° 120 mm, 4 3/4″

Artiklové číslo: 26802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Professional ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupeň
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu zalomené
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Antistatické
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 9655
Celková délka 120 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26802
EAN / GTIN 4010995268022
Číslo výrobce 26802
L-číslo L60080 11
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Ideální pro jemné uchopení a ohýbací práce v elektronice
  • Šetří zdraví: Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině
  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Použití: Převážně pro jemné uchopovací a ohýbací práce
  • Standard: DIN ISO 9655
  • IEC 61340-5-1

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Celková délka (mm): 120 mm
  • Celková délka (Palec): 4 3/4″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Ze stejné série "Professional ESD" Zobrazit všechny