• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pęseta precyzyjna Professional ESD typ GG GG, 130 mm

Nr art.: 32347
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
Oznaczenie producenta Professional ESD Typ GG
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki Stal stopowa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości właściwości antymagnetyczne; stal nierdzewna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia Bez odbić; Powierzchnia matowa
Długość całkowita 130 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32347
EAN / GTIN 4010995323479
Numer producenta 32347
Numer L L60070 2806
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 137 x 11 x 5 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Pęseta precyzyjna do chwytania i trzymania elementów elektronicznych.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: GG
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie