{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Professional ESD | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | îndoită | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 9655 | |
| Lungimea totală | 120 mm |
| Cod articol | 26802 | |
| EAN / GTIN | 4010995268022 | |
| Număr producător | 26802 | |
| L-Număr | L60080 11 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |