Szczypce półokrągłe Professional ESD proste szczęki 120 mm, 4 3/4″

Nr art.: 10348
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Flachrundzange Professional ESD
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Żółty; Czarny
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 23 mm
Szerokość szczęk 9,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Średnica końcówki 1,4 mm
Wysokość końcówki 6,5 mm
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości antystatyczna
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 9655
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10348
EAN / GTIN 4010995267995
Numer producenta 10348
Numer L L60070 101401
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 124 x 96 x 18 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Przede wszystkim do precyzyjnego chwytania i formowania.
  • Normy: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9655.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Długość całkowita (мм): 120 mm
  • Długość całkowita (Cal): 4 3/4″
  • Wartość łba szczypiec A: 9.5
  • Wartość łba szczypiec B: 23
  • Wartość łba szczypiec D: 6.5
  • Wartość łba szczypiec F: 1.4
  • z baterią / akumulatorem: Nie