{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Typ 3c | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał końcówki | Stal stopowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pęseta | |
| Właściwości | właściwości antymagnetyczne; stal nierdzewna | |
| Materiał | Stal szlachetna (INOX) | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa; wersja lakierowana | |
| Długość całkowita | 110 mm |
| Numer artykułu | 32346 | |
| EAN / GTIN | 4010995323462 | |
| Numer producenta | 32346 | |
| Numer L | L60070 1465 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |