Ukośne szczypce Professional ESD do cięcia czołowego szeroka główka, ok. 29° z małym uskokiem 115 mm, 4 1/2″

Nr art.: 26835
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
Oznaczenie producenta Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2″
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Żółty; Czarny
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 29 stopni
Możliwość użycia do Drut miedziany
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Właściwości antystatyczna
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26835
EAN / GTIN 4010995268350
Numer producenta 26835
Numer L L60070 3527
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 70 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Mogą być używane poziomo lub pionowo.
  • Zastosowanie: Do niemal płaskiego cięcia miękkich drutów.
  • Normy: DIN ISO 9654.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Średnica max (mm): 1.2 mm
  • Długość całkowita (мм): 115 mm
  • Długość całkowita (Cal): 4 1/2″
  • Siła cięcia: 2
  • Drut miękki (mm): 1.2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie