Spidstang Professional ESD buet form, ca. 45° 120 mm, 4 3/4″

Art.-nr.: 26802
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Form, kæber/mund flad-rund
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 45 grader
Version, kæber/mund glat
Form, spids spids
Position, spids vinklet
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Indhold enkelt del
Produkttype flad-/rundtang
Egenskaber antistatisk
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 9655
Længde i alt 120 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26802
EAN/GTIN 4010995268022
Producentnummer 26802
L-nummer L60080 11
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Ideel til fine gribe- og bøjearbejder i elektronikken.
  • Din sundhed skånes: Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
  • Reducerer omkostningerne: Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
  • Anvendelse: Primært til fine gribe- og bøjningsarbejder.
  • Standarder: DIN ISO 9655.
  • IEC 61340-5-1.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • Total længd (mm): 120
  • Total længd (Tomme): 4 3/4″
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej