• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK7935, oznaczenie typu W29: 10-010

Nr art.: 236910 10-010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    97,35 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    81,16 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
344 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka AlTiN
Gatunek BK7935
Oznaczenie producenta KOMET Unisix Wendeschneidplatte
Seria Unisix
Długość krawędzi skrawającej l 3,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
Kąt natarcia 8 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8 stopni
Kod ISO WOEX 030204
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7935
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 030204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 1 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Numer producenta W29 10010.047935
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane parametry technologiczne odnoszą się do KUB Trigon®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie