• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, P25M, oznaczenie typu W29: 24-000

Nr art.: 236740 24-000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    93,42 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    77,76 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Unisix
Oznaczenie producenta ST900
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Długość krawędzi skrawającej l 5,3 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,8 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 05T304
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta P25M
Gatunek P25M
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 4 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236740 24-000
EAN / GTIN 4047109069923
Numer producenta 1082330500
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie