{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | BK7935 | |
| Denumirea producătorului | 10-010 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Unisix | |
| Formă de bază | Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 3,2 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grade | |
| Cod ISO | WOEX 030204 | |
| Avans per rotație min. f | 0,08 mm/rot | |
| Avans per rotație max. f | 0,08 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | INOX | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | BK7935 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WOEX 030204 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 030204 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| cu cod ISO | da | |
| Număr tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | E | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236910 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109286252 | |
| Număr producător | W29 10010.047935 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |