Płytka skrawająca KOMET® Unisix® 50-010

Nr art.: 236910 50-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    155,09  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    129,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 100504
Nazwa 50-010
Gatunek BK7935
typ INOX
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236910 50-010
EAN / GTIN 4047109292369
Numer producenta W29 50010.047935

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane parametry technologiczne odnoszą się do KUB Trigon®.
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
    oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka