{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | PVD | |
| Tipo | BK7935 | |
| Denominazione originale prodotto | 10-010 | |
| A umido max. | idonea | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Unisix | |
| Forma di base | Triangolare, con angoli allargati | |
| Spessore dell’inserto S | 2,38 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Lunghezza del tagliente l | 3,2 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 5 mm | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Codice ISO | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/gir. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/gir. | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | BK7935 | |
| Spessore inserto T | 2,38 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WOEX 030204 | |
| Designazione inserto | WOEX 030204 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 3 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio inossidabile (M) | |
| Classe di tolleranza | E | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Esecuzione taglienti | Es. smussata e arrotondata | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 3 pz. | |
| Peso | 1 g | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 236910 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109286252 | |
| Codice del produttore | W29 10010.047935 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |