{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | BK6440 | |
| Oznaczenie producenta | 24-000 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Unisix | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 5,3 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kod ISO | WOEX 05T304 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK64 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOEX 05T304 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 05T304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236791 24-000 | |
| EAN / GTIN | 4047109226609 | |
| Numer producenta | 1082125500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |