• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK7710, oznaczenie typu W29: 10-110

Nr art.: 236980 10-110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    98,53 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    82,17 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK7710
Oznaczenie producenta KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Seria Unisix
Długość krawędzi skrawającej l 3,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 030204
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7710
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału aluminium; mosiężne
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236980 10-110
EAN / GTIN 4047109085671
Numer producenta 1082190311
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie