• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

KOMET®Unisix vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W29: 10-010

Art.-nr.: 236910 10-010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    131,51 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    109,61 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
626 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Unisix
Producentbetegnelse KOMET Unisix Wendeschneidplatte
Længde, skærekant l 3,2 mm
Højde, skærekant 2,3 mm
Diameter, skæreplatte d 5 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
Hjørnevinkel 84 grader
Spånvinkel 8 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 8 grader
ISO-kode WOEX 030204
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Skærestof, producentbetegnelse BK7935
Belægning AlTiN
Type BK7935
Beskrivelse, skæreplade WOEX 030204
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M)
Toleranceklasse E
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Vægt 1 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236910 10-010
EAN/GTIN 4047109286252
Producentnummer W29 10010.047935
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter