{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | BK7935 | |
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix Wendeschneidplatte | |
| Seria | Unisix | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 4,1 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| Kąt natarcia | 8 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 8 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 040304 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK7935 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 040304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Masa | 1,1 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236910 18-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109288614 | |
| Numer producenta | W29 18010.047935 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |