{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Unisix | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WOHX 05T302EL-G12 BK8425 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 5,56 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,38 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 5,56 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | lewo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 5,56 mm | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Kod ISO | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Drehen | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | BK8425 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W01 24120.028425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180437 | |
| Numer producenta | 6260032000 | |
| Numer L | L20010 3070 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |