{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Unisix | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | 62 600 52400; WOHX 05T304FL-G12 K10 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 5,56 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 5,56 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 5,56 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOHX 05T304FL-G12 | |
| Średnica otworu montażowego | 4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | G | |
| Materiał skrawający | K | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | K10 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOHX 05T304FL-G12 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOHX 05T304FL-G12 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Możliwość ostrzenia | nie | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W01 24120.0421 | |
| EAN / GTIN | 4047109056794 | |
| Numer producenta | 6260052400 | |
| Numer L | L20010 291 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |