• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

KOMET®Unisix keičiamoji plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 10-010

Prekės Nr.: 236910 10-010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,40 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    16,17 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Danga PVD
Rūšis BK7935
Gamintojo pavadinimas 10-010
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Unisix
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštės storis S 2,38 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 3,2 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 5 mm
Kampo spindulys R 0,4 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
ISO-Code WOEX 030204
Feed rate per revolution min. f 0,08 mm/aps.
Feed rate per revolution max. f 0,08 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas INOX
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BK7935
Pjovimo plokštės storis T 2,38 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WOEX 030204
Pjaustymo plokštelės žymuo WOEX 030204
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M)
Tolerancijos klasė E
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 1 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Gamintojo numeris W29 10010.047935
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas