• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK6115, oznaczenie typu W29: 24-010

Nr art.: 236860 24-010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    129,43 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    107,83 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka CVD
Gatunek BK6115
Oznaczenie producenta 24-010
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Unisix
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 5,3 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,8 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Kod ISO WOEX 05T304
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,14 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/obr.
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK6115
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOEX 05T3
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 05T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236860 24-010
EAN / GTIN 4047109099234
Numer producenta 1082140501
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.
nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!