Śruby mocujące, Typ: 1

Nr art.: 229697 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napęd IP15
gwint M4
długość L 15 mm
moment dokręcania 4,8 Nm
oznaczenie producenta SR M4-L15-D4.5
Rodzaj produktu Śruba do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Numer producenta 7006258