Vpenjalni vijak, Tip: 1

Št. art.: 229697 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritezni vijak
Pogonski profil TORX PLUS®
Oblika glave vijaka potopna glava
Velikost navoja d1 M4
Nazivna dolžina L 15 mm
Velikost pogona 15IP
Priporočen zatezni moment maks. 4,8 Nm
Oznaka proizvajalca SR M4-L15-D4.5
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta navoja M
Material jeklo
Razred trdnosti 12.9

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229697 1
EAN/GTIN 7291075420784
Številka proizvajalca 7006258