Szorítócsavar, Típus: 1

Cikkszám: 229697 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil IP15
Menet M4
Hossz L 15 mm
Meghúzási nyomaték 4,8 Nm
Gyártó jelölése SR M4-L15-D4.5
Termék fajtája Váltólapka csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Gyártó száma 7006258