• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Vite di serraggio, Modello: 1

Codice art.: 229697 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione IP15
Filettatura M4
Lunghezza L 15 mm
Coppia di serraggio 4,8 Nm
Denominazione originale prodotto SR M4-L15-D4.5
Tipo di prodotto Vite inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Codice del produttore 7006258