Spannschraube, Typ: 1

Artikel-Nr.: 229697 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsschraube
Antriebsprofil TORX PLUS®
Schraubenkopf-Form Senkkopf
Gewindegröße d1 M4
Nennlänge L 15 mm
Antriebsgröße 15IP
empfohlenes Anzugsmoment max. 4,8 Nm
Herstellerbezeichnung SR M4-L15-D4.5
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Gewindeart M
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Herstellernummer 7006258