Spanschroef, Type: 1

Artikelnummer: 229697 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving IP15
Schroefdraad M4
Lengte L 15 mm
Aanhaalmoment 4,8 Nm
Artikelomschrijving producent SR M4-L15-D4.5
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 229697 1
EAN/GTIN 7291075420784
Nummer fabrikant 7006258