Spændeskrue, Type: 1

Art.-nr.: 229697 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændeskrue
Drevprofil TORX PLUS®
Skruehovedform forsænket hoved
Gevindstørrelse d1 M4
Nominel længde L 15 mm
Drevstørrelse 15IP
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 4,8 Nm
Producentbetegnelse SR M4-L15-D4.5
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold enkelt del
Gevindtype M
Materiale stål
Styrkeklasse 12.9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229697 1
EAN/GTIN 7291075420784
Producentnummer 7006258