Śruby mocujące, Typ: 1

Nr art.: 229697 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruby dociągające
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M4
Długość nominalna L 15 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Maks. zalecany moment dokręcania 4,8 Nm
Oznaczenie producenta SR M4-L15-D4.5
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Numer producenta 7006258