Upínacia skrutka, Typ: 1

Č. pol.: 229697 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon IP15
Závit M4
Dĺžka L 15 mm
Uťahovací moment 4,8 Nm
Označenie výrobcu SR M4-L15-D4.5
Druh produktu Skrutka pre vymeniteľné doštičky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 229697 1
EAN/GTIN 7291075420784
Číslo výrobcu 7006258