Kiinnitysruuvi, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 229697 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö IP15
Kierre M4
Pituus L 15 mm
Kiristysmomentti 4,8 Nm
Valmistajamerkintä SR M4-L15-D4.5
Tuotetyyppi Kääntöterän ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Valmistajan numero 7006258