Upínací šroub, Typ: 1

Artiklové číslo: 229697 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu TORX PLUS®
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 15 mm
Velikost pohonu 15IP
Doporučený utahovací moment max. 4,8 Nm
Označení výrobce SR M4-L15-D4.5
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Číslo výrobce 7006258