Stezni vijak, Tip: 1

Artikl br.: 229697 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip IP15
Navoji M4
duljina D (L) 15 mm
Stezni moment 4,8 Nm
oznaka proizvođača SR M4-L15-D4.5
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 229697 1
EAN / GTIN 7291075420784
Broj proizvođača 7006258