{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Profil de antrenare | TORX PLUS® | |
| Forma capului filetat | Cap scufundat | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Lungime nominală L | 15 mm | |
| Dimensiune acţionare | 15IP | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 4,8 Nm | |
| Denumirea producătorului | SR M4-L15-D4.5 | |
| Modelul coadăi | Filet complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 12.9 |
| Cod articol | 229697 1 | |
| EAN / GTIN | 7291075420784 | |
| Număr producător | 7006258 |