{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Średnica skrawania Dc | 70 mm | |
| Długość całkowita L | 55 mm | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 9 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 22 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica korpusu D2 | 73 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 22 mm | |
| Kąt przyłożenia | 15 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających | 3 | |
| Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową | 3 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym) | |
| Liczba typów płytek skrawających | 1 | |
| Seria | Softcut | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 55 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Masa | 710 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Rodzaj produktu | Frez do fazowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | AO.T1104 |
| Numer artykułu | 215403 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515038171 | |
| Numer producenta | 215403 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |