• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Freză de șanfrenat Softcut®90°, cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO.., MTC

Cod articol.: 215403 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Diametru tăiş Dc 70 mm
Lungimea totală L 55 mm
Număr total plăci de tăiere 9
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 22 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametru gaură de montare D3 22 mm
Unghi de reglare 15 grade
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Lubrifiant de răcire da
Tip de fixare placă de tăiere S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită)
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere 1
Serie Softcut
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Freză de şanfrenat
Plăcuţă amovibilă compatibilă AO.T1104

Identificare și clasificare

Cod articol 215403 15
EAN / GTIN 4069515038171
Număr producător 215403 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză robustă pentru teșire. Locaşuri ale plăcuţelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicaţie:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcţii metalice. Recomandat pentru degroşări și semi-degroşări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215431 - 215487. GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.