Frez do fazowania 90° Softcut® z otworem, do płytek skrawających AO.., MTC

Nr art.: 215403 30
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kąt γ (stopni) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Średnica skrawania Dc 65 mm
Długość całkowita L 55 mm
Całkowita liczba płytek skrawających 9
Chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica otworu mocującego D3 22 mm
Kąt przyłożenia 30 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Liczba typów płytek skrawających 1
Seria Softcut
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji H7
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,018 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Masa 560 g
Rodzaj produktu Frez do fazowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca AO.T1104

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215403 30
EAN / GTIN 4069515038188
Numer producenta 215403 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazdka płytek skrawających otoczone z wielu stron celem stabilizacji skrawania i przejęcia sił osiowych i promieniowych.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

Wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane za pomocą płytek skrawających nr 215431–215487. Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750 wielk. 1,5 z grotem nr 674252 wielk. 8IP.