GARANT Softcut®90° Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC

Artikel-Nr.: 215403 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Schneidendurchmesser Dc 70 mm
Länge gesamt L 55 mm
Anzahl Schneidplatten gesamt 9
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Fräserdornaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 22 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Körperdurchmesser D2 73 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 22 mm
Einstellwinkel 15 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Anzahl Schneidplattenmontageebenen 3
Anzahl Schneidplatten je Montageebene 3 mm
Kühlschmierstoff ja
Befestigungsart Schneidplatte S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung)
Anzahl Schneidplattentypen 1
Serie Softcut
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 55 mm
Drehzahl max. 10 000 min-1
Gewicht 0,71 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Produktart Fasenfräser
passende Wendeschneidplatte AO.T1104

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215403 15
EAN / GTIN 4069515038171
Herstellernummer 215403 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Aufsteck-Fasenfräser. Mehrseitig umschlossene Wendeplattensitze zur Stabilisierung der Schneiden und Aufnahme der Vertikal- und Radialkräfte.

Verwendung:

Für große Fasenbreiten im Stahlbau. Hervorragend geeignet für Schrupp- und Semischruppanwendungen.

Hinweis:

Stufenfreie Oberflächen werden mit den Wendeschneidplatten Nr. 215431-215487 erzielt. GARANT-Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.