{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Passande vändskär | AO.T1104 | |
| Vinkel γ | 15 grad | |
| Skaftform | med hål | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| effektivt antal skär Zeff | 3 | |
| Antal vändskärsplattor | 9 | |
| totallängd Ltot | 55 mm | |
| Minsta ⌀ D | 17 mm | |
| Största ⌀ D1 | 70 mm | |
| möjlig fasbredd b | 26,6 mm | |
| möjlig fasbredd l | 27,6 mm | |
| möjlig fasbredd h | 7,2 mm | |
| Fästhåls⌀ | 22 mm | |
| Tandmatning vid hmax | 0,4 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Produktslag | Fasningsfräs | |
| USP2 | MTC |
| Artikelnummer | 215403 15 | |
| EAN/GTIN | 4069515038171 | |
| Tillverkarens nummer | 215403 15 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |