{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Pastilha de corte reversível adequada | AO.T1104 | |
| Ângulo γ | 15 grau | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Estratégia de maquinagem | MTC | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
| Número de pastilhas de corte reversíveis | 9 | |
| Comprimento total Ltot. | 55 mm | |
| ⌀ mínimo D | 17 mm | |
| ⌀ maior D1 | 70 mm | |
| largura de chanfro alcançável b | 26,6 mm | |
| comprimento de chanfro alcançável l | 27,6 mm | |
| altura de chanfro alcançável h | 7,2 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
| Avanço do dente com hmáx. | 0,4 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de chanfrar | |
| USP2 | MTC |
| Número do artigo | 215403 15 | |
| EAN/GTIN | 4069515038171 | |
| Número do fabricante | 215403 15 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |