{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant (FPR) | |
| Diamètre des dents Dc | 70 mm | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| Nombre total de plaquettes | 9 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | mandrin porte-fraise | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 22 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de corps D2 | 73 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 22 mm | |
| Angle d’attaque | 15 degrés | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 3 | |
| Nombre de niveaux de montage de plaquettes | 3 | |
| Nombre de plaquettes par niveau de montage | 3 mm | |
| lubrifiant | oui | |
| Type de fixation de la plaquette | S - vissage à travers l’alésage (avec alésage chanfreiné) | |
| Nombre de types de plaquettes | 1 | |
| Série | Softcut | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 55 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
| Poids | 0,71 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Plaquette adaptée | AO.T1104 |
| Référence article | 215403 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515038171 | |
| Réf. fabricant | 215403 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |