{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodná otočná rezná platnička | AO.T1104 | |
| Uhol γ | 15 Stupeň | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | MTC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
| Počet otočných rezných platničiek | 9 | |
| Celková dĺžka Lcelk | 55 mm | |
| najmenší ⌀ D | 17 mm | |
| najväčší ⌀ D1 | 70 mm | |
| dosiahnuteľná šírka úkosu b | 26,6 mm | |
| dosiahnuteľná dĺžka úkosu l | 27,6 mm | |
| dosiahnuteľná výška úkosu h | 7,2 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
| Posuv zubu pri hmax | 0,4 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Druh produktu | Fazetková fréza | |
| USP2 | MTC |
| Číslo položky | 215403 15 | |
| EAN/GTIN | 4069515038171 | |
| Číslo výrobcu | 215403 15 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |