{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| primerna obračalna rezalna ploščica | AO.T1104 | |
| Kot γ | 15 stopinj | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| efektivno število rezil Zef | 3 | |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 9 | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | |
| minimalni ⌀ D | 17 mm | |
| maksimalni ⌀ D1 | 70 mm | |
| dosegljiva širina posnetja b | 26,6 mm | |
| dosegljiva dolžina posnetja l | 27,6 mm | |
| dosegljiva višina posnetja h | 7,2 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
| Podajanje na zob pri hmaks | 0,4 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov | |
| USP2 | MTC |
| Številka izdelka | 215403 15 | |
| EAN/GTIN | 4069515038171 | |
| Številka proizvajalca | 215403 15 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |